ポリプロピレン高級不織布ウエス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61445284 品番GS30108
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。

材質ポリプロピレン 幅(mm)300 厚さ(mm)0.5 質量(kg)2.8 長さ(m)108 シートサイズ(mm)300×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61445284
2025-07-31
用途:
車の塗装
建設業・工事業

脱脂作業に使っています。汚れや研磨ででた粉塵などを取るのに重宝しています。耐溶剤性もあり使いやすく、裏表使えるのでコスパが良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする