※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRYMAX-100 ドライマックス(drymax) 乾燥剤 サンユー印刷 61445293 DRYMAX-100 ドライマックス(drymax) 乾燥剤 サンユー印刷 61445293

ドライマックス(drymax) 乾燥剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(160個) 質量(g)100 注文コード61445293 品番DRYMAX-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は質量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。
最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。
吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。

用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。 質量(g)100
注意
※開封後は、乾燥剤の内装袋を密閉して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※原料に直接水を接触させないで下さい。
※折り曲げるなど、無理な使用はお避け下さい。
※金属などに、直接接触させないで下さい。
※製品を包装している袋を開けないで下さい。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする