横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の はんだ用品
横浜油脂工業(Linda)の はんだ作業ツール
NEWスケールカットP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10kg)
注文コード
61445354
品番
SA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クエン酸と特殊浸透剤でガンコな湯アカ、石鹸カスを一発洗浄します。防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。フッ酸・無機酸不使用で安全に配慮
用途
浴槽・湯桶・椅子等のプラスチック製品、タイル床・カラン・洗面台等の石鹸カス、湯アカ、スケール洗浄に。
トラスコ品番
149-2875
材質
成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
質量(kg)
10
色
淡黄色透明液体
タイプ
弱酸性
容量(L)
9.2
容量(kg)
10
希釈倍率
原液〜20
アズワン品番
64-8676-16
注意
※混ぜるな危険:塩素系の薬品と一緒に使うと有毒な塩素ガスが発生して危険です。