ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユシロ化学工業の ガス調整器
水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
61445363
品番
FGE180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途
NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番
768-4363
材質
主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤
質量(kg)
17.8
色
白色
容量(L)
18
pH
9.3(10倍)
推奨環境
倍率10〜20倍