ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユシロ化学工業の ガス調整器
水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン(ソリュブル型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
61445379
品番
FGM520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途
NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番
768-4398
材質
主成分:鉱物油、各種界面活性剤
質量(kg)
18.8
色
微青色透明
容量(L)
18
pH
9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)
推奨環境
倍率10〜50倍(FGM520)、10〜30倍(FGS650)