曜日別特売
LSBHG16 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース スズキ機工 61445397

超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番161-0128
内容量1本(50mL)注文コード61445397品番LSBHG16
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。

用途
機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。
トラスコ品番161-0128材質主成分:鉱油、極圧剤琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208ちょう度No.2アズワン品番64-8600-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 趣味のR/Cカー整備にて

エンジンカーに使ってます
駆動部分等に塗りたくってますww

2025-07-10
用途: 使えばわかります

使い勝手、潤滑性大変満足です。また無くなったら購入します。

対象商品 : 61445397
2024-04-27
用途: 単車のメンテナンス
卸売・小売業

いつも利用させていただいてます。
巷でも好評のベルハンマー使いたいと思い、
10%引きの時に購入しました。

対象商品 : 61445388
2023-11-23
用途: MTBの補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

MTBのタイヤのハブにグリスアップしました。グリスとしては緩めな感じですが摩擦抵抗がかなり少ないみたいで空回ししたタイヤが偉く回る様になりました。ベルハンマー恐るべし。

1が参考にしています
対象商品 : 61445397
2022-09-07
用途: バイク整備

さすが安定のスズキ機工です。少し高いですが、性能が良いんでしょうがないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 61445397
2021-11-11
用途: バイクジャッキの摺動面
その他業種

まだグリースを塗布してジャッキを使用していませんが、明らかに滑りが良くなり期待がもてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする