RTV 一般工業用タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード61445406 品番KE441T-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません

用途一般工業用シーリーング・コーティング材。 トラスコ品番814-8131 材質主成分:シリコーン 透明 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-40〜180 容量(g)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61445406
2022-07-05
用途:
ラジコンエンジンのメンテナンス

ラジコンエンジンにはシリコン充填されている部分がありその部分が経年劣化や燃料により剥がれる事がよくあります。
一般的なシリコンでは流動性が無いので隙間に入りませんので低粘度のこの商品があり助かりました。
他の低粘度より価格も安いのでこれからはこの商品でいこうかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする