信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
シリコーン シーリング剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
61445415
品番
KE4898T-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途
一般工業用シーリーングです。
トラスコ品番
814-8141
材質
主成分:シリコーン
色
透明
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-40〜180
容量(g)
100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類