超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード61445433 品番LSBHG19
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。

用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 トラスコ品番161-0129 材質主成分:鉱油、極圧剤 琥珀 容量(mL)100 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-15〜208 規格JIS規格ちょう度No.0 アズワン品番64-8600-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61445433
2025-02-14
用途:
Carbon8製co2ガスガンのメンテナンス等々
サービス業

最近買ったエアソフトガンのナイロンポリマー樹脂スライドと金属レール(亜鉛ダイキャスト)の擦り合わせ後に、このオイルを塗料用(使い古し)の器に極少量を出して、中国製の塗装には向かない低品質で安物の筆を使い塗布。
数回ほどスライドを前後させたら凄く滑らかな動きになり、1日ほど経ったらオイルがなじんで来るのかなんなのか物凄くシャープに動く様になりました。
樹脂を侵食とかで寿命を縮める事もなく安心して使えて、塗布したオイルも揮発せずシリコンオイルより長持ち。
価格は正直ホビー用としては高いと思うでしょうが、ホビーメーカーが出してるボッタクリ価格の普通のシリコンスプレーと比べたら、そのオイルの性能差と汎用性の高さから安価に感じる様になるはずです。
トイガンだったら、オイルの量はそんなに使わないので、小さい方のを1本持っていれば充分でしょう…バカみたいに塗りたくる必要は無く、部材と部材の擦れる部分に極薄い油膜みたいに潤っているのが理想的な状態ですので。

対象商品:
61445433
2022-06-06
用途:
プラ製品の穴あけ作業時に

塩ビ製品へホールソーでの穴あけ作業時にこれを吹いてから作業すると
ホールソー側に溶けてねばりつく事がなくなり作業スピードが上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする