信越化学工業
信越化学工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
信越化学工業の ガス調整器
シーリング一般工業用(難燃用)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(150g)
注文コード
61445449
品番
KE40W-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途
難燃用シーリング材。焼付き防止コーティングなど
トラスコ品番
814-8125
材質
主成分:シリコーン
質量(g)
237
タイプ
チューブ入タイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜180
容量(g)
150
アズワン品番
64-8577-36
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。※キシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。