信越化学工業
信越化学工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
信越化学工業の ガス調整器
シリコーン シーリング剤 一般工業用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(330g)
注文コード
61445467
品番
KE44W-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途
一般工業用シーリング。
トラスコ品番
814-8133
材質
主成分:シリコーンゴム
色
白
質量(g)
404
使用温度範囲(℃)
-40〜180
容量(g)
330
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。※オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。