曜日別特売
LSBHG05 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース スズキ機工 61445476

超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番161-0124
内容量1本(420mL)注文コード61445476品番LSBHG05
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。

用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。トラスコ品番161-0124材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤琥珀色容量(mL)420質量(g)426使用温度範囲(℃)-15~208ちょう度No.0アズワン品番64-8600-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61445476
2024-07-08
用途: 機械のメンテナンス時
アーチャー企画サービス業

オートバイのサス・後輪のピボット?に使用し特に門債は起きてない、ジャバラではなく、ビンタイプのほうが使い勝手が良かったかもしれない。

対象商品 : 61445476
2024-03-12
用途: 機械整備
株式会社一倉

タレパン、レーザーの複合機のグリスアップに使用しています。
メーカー純正のグリスは高いだけなので、ベルハンマーの性能に期待して切り替えました。
問題なく使用できますし、機械の耐久性向上に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1が参考にしています
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする