超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 61445485 品番 LSBHG06
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。

用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。 トラスコ品番161-0125 材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤 琥珀色 容量(mL)420 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-15〜208 ちょう度No.2 アズワン品番64-8600-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61445476
2024-07-08
用途:
機械のメンテナンス時
アーチャー企画 様 (サービス業)

オートバイのサス・後輪のピボット?に使用し特に門債は起きてない、ジャバラではなく、ビンタイプのほうが使い勝手が良かったかもしれない。

対象商品:
61445476
2024-03-12
用途:
機械整備
株式会社一倉 様

タレパン、レーザーの複合機のグリスアップに使用しています。
メーカー純正のグリスは高いだけなので、ベルハンマーの性能に期待して切り替えました。
問題なく使用できますし、機械の耐久性向上に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする