※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 日用雑貨
TRUSCOの 圧縮袋・収納袋
手押し圧縮袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
61445853
品番
TASB-3042
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途
衣類などの保管に。
トラスコ品番
161-0754
厚さ(mm)
0.065
色
透明
質量(g)
65
適合サイズ
衣類
縦(mm)
420
横(mm)
300
折りたたみ寸法(mm)
横160×縦340×高さ10
注意
※チャックから5cm以上離れた位置までに収納して下さい。