TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボードマーカー
ホワイトボード用キットパス 替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
61445887
品番
TRWKPS-BK
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
用途
ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。
トラスコ品番
161-3098
長さ(mm)
40
質量(g)
8
芯径(mm)
7
太さ(mm)
7
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※描画や筆記以外には使用しないでください。