防水リストバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 61445896 品番 WPB-L
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。

用途手袋の裾止め トラスコ品番161-2573 厚さ(mm)1 材質/仕上シリコーンゴム ブルー サイズL 質量(g)33 長さ(cm)手首側(巾):8.0、ひじ側(巾):8.5 全長(cm)7 素材シリコーンゴム 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする