TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの アクリル
TRUSCOの アクリル樹脂板・シート
アクリルパネル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
61446079
品番
AP2.5-PC-5
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途
写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
トラスコ品番
161-3033
厚さ(mm)
2.5
材質/仕上
アクリル
摘要
はがきサイズ
質量(g)
190
穴径(mm)
5
パネル外寸(mm)
195×145
注意
※ねじは別売りです。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長