共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンド スヴェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
61446158
品番
GRC-060-MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途
固定・まとめ用、整理整頓用として。
トラスコ品番
137-5848
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
天然ゴム
色
ネイビー/ワインレッド
質量(g)
15
厚さ
1.1mm
穴数
4
番手
#55×16
折径(mm)
220
切り幅(mm)
16