TTY3-JIST 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) TRUSCO 61446788 TTY3-JIST 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) TRUSCO 61446788 TTY3-JIST 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) TRUSCO 61446788

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード61446788 品番TTY3-JIST
参考基準価格(税別)¥11,590 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。

トラスコ品番149-7880 セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ 幅(mm)350 材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6 高さ(mm)850 質量(g)585 寸法(幅W×高さH)(mm)350×850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする