SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン関連商品
SAGOLAの スプレーガン部品
mini XTREME 塗料識別リング3個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
61446797
品番
56418635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
赤、青、黄色が1セットでスプレーガンの識別が可能です。
用途
スプレーガンの識別用に。
トラスコ品番
161-2832
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
16
適合スプレーガン
1,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,000
パーツNo.
25(mini XTREME重力式)