TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
61446937
品番
B24-0024
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM)
ねじの呼び
M24×3.0
規格
ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
表面処理
ユニクロムメッキ
質量(g)
292
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
41.6
寸法k(mm)
19
強度区分
4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
トラスコ品番
160-4132