曜日別特売
Y353-6006 ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCO 61446973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロゼットワッシャー(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
呼び寸法M6
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)16
内容量1パック(3個)注文コード61446973品番Y353-6006
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。

用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上ステンレス(SUS303)厚さ(mm)3.5呼び寸法M6トラスコ品番161-0232質量(g)17種類ロゼットワッシャー内径(Φmm)6.5外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする