KDS
KDSの カッター
KDSの カッター替刃
KDSの カッターナイフ用
鋭黒片刃替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
61447095
品番
SB-5BS
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。
用途
定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。
トラスコ品番
149-8105
全長(mm)
110
質量(g)
18
刃長(mm)
80
刃厚(mm)
0.38
注意
※刃付け面が裏を向いています。※開封時はご注意下さい。