ダンボールプラスチック(フタなし)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード61447156 品番DP-560-5N
参考基準価格(税別)¥15,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

組み立てが簡単です。軽量でコンパクトに収納できます。取手付で持ち運びに大変便利です。積み重ねができます。

材質ポリプロピレン(PP) 形状プラダン 厚さ(mm)5 半透明 取手あり 用途部品保管・流通容器。 トラスコ品番137-2200 質量(kg)4.5 容量(L)45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269 内寸奥行(mm)566 内寸幅(mm)328 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)584 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250 内寸高さ(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
資料保管
教育・研究機関

説明書がなく、最初組み立てに戸惑いました。上部枠に、組み立てた箱を押し込むコツを覚えるまで、試行錯誤しました。手近にあったプラスチックのへらのようなものと、最後の取手部分の固定にはマイナスドライバーを使いましたが、道具無しでは組み立ては難しいのではないかと思いました。
完成品は、軽く丈夫でスタッキングできて良いです。

2025-12-10
用途:
出荷の入れ物に使っております。
株式会社共栄製作所 様

軽くて使いやすい大きさでなおかつ意外と安いと思います。
助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする