導電性ダンボールプラスチック(フタなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード61447165 品番DP-560D-5N
参考基準価格(税別)¥22,130 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω〜10(の6乗)Ωです。

材質ポリプロピレン(PP) 形状プラダン 厚さ(mm)5 ブラック 取手あり 用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。 トラスコ品番137-2201 質量(kg)4.5 容量(L)45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269 内寸奥行(mm)566 内寸幅(mm)328 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)584 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250 内寸高さ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする