※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

549961 フィッシャー クォートリック2 フィッシャー 61447217 549961 フィッシャー クォートリック2 フィッシャー 61447217

フィッシャー クォートリック2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 61447217 品番 549961
1月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。

用途被削材:コンクリート。回転打撃。 トラスコ品番161-0984 材質刃先:超硬合金 全長(mm)450 質量(g)666 有効長(mm)400 シャンクSDS Plus 刃径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする