TRUSCO
TRUSCOの スプリュー・ヘリサート
TRUSCOの インサート
タングレスインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
61447339
品番
2TNM-M12-1.75X2DA-P
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途
アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
トラスコ品番
149-1596
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
6.1
下穴径(Φmm)
12.5
適合ねじ
M12×1.75