TRUSCO
TRUSCOの スプリュー・ヘリサート
TRUSCOの インサート
タングレスインサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
適合ねじ
M3×0.5
トラスコ品番
149-1597
注文コード
61447348
品番
2TNM-M3-0.5X1.5DA-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
適合ねじ・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途
アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
トラスコ品番
149-1597
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
70
下穴径(Φmm)
3.1
適合ねじ
M3×0.5