パレットカバー(透明タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 61447594 品番 TM-P-11A-010
参考基準価格(税別)¥23,450 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。

用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。 トラスコ品番161-0386 厚さ(mm)0.1 質量(kg)3.5 高さ(mm)1300 奥行(mm)1200 間口(mm)1200 パレットサイズ×高さ(mm)1100×1100×1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする