Uナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 61448075 品番 B669-0010
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。

ねじの呼びM10 質量(g)79 呼び径M10×1.5 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法m(mm)8.3 用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 トラスコ品番160-4136 材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301) 表面処理溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする