萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
UVクリスタル土のう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
61448136
品番
UVCD8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明性のある国産土のうで、内容物の確認が容易です。紫外線劣化防止剤配合で約3年の耐候性を実現しています。
用途
土木工事の土塁設置、河川工事での資材入れ。
トラスコ品番
148-7190
材質/仕上
本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン
質量(kg)
0.4
寸法(縦×横)(mm)
620×480