ヘックスキー 951

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード61448154 品番022130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

トラスコ品番149-7868 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本) 形状L型 材質/仕上特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)425 先端形状Hex-Plus
注意
※対辺1.0,2.0と2.5サイズには保持機能が付いてません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする