Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの トルクスレンチ
Weraの トルクスレンチL型
トルクスキー3967
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
61448163
品番
022689
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番
149-7869
セット内容
T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
380
先端形状
トルクス
刃先
T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40