13730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61448249 13730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61448249 13730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61448249 13730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61448249 13730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61448249 13730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61448249

シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 61448249 品番 13730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。刃先はチタンコーティングで切れ味が長く持続します。

トラスコ品番161-2733 適合本体SECUMAX COMBI ,SECUMAX MOBILEX,SECUMAX OPTICUT 全長(mm)43 質量(g)22.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする