3/22より値下げ!現場を応援
martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
カートンカッター SECUMAX320 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
61448267
品番
192043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2758
適合本体
SECUMAX 320
全長(mm)
26
質量(g)
17
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
ステンレス