martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
セーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61448337
品番
7940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2150
適合本体
SECUNORM PROFI40
全長(mm)
71.2
質量(g)
44.5
刃厚(mm)
0.63
材質(刃)
合金工具鋼(替刃7940)、ステンレス(替刃17940)