TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
コンパクトスペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
61448416
品番
KOS10.03.5-10
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途
基板の底上げ、間隔を作るように。
トラスコ品番
161-2983
全長(mm)
15
材質/仕上
66ナイロン(UL94V-0認定品)
質量(g)
1.9
対辺(mm)
3.5