KDS
KDSの カッター
KDSの カッター替刃
KDSの カッターナイフ用
冴切三段白刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
61448504
品番
LB-10HT
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途
ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃
トラスコ品番
137-3628
全長(mm)
130
材質/仕上
ケース:PP樹脂
色
白
質量(g)
82
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
スチール