コンパクトスペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 61448565 品番 ROS6.43.5-10
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。

用途基板内の底上げ、間隔を作るために トラスコ品番161-3008 全長(mm)17.7 質量(g)1.6 対辺(mm)3.5 適合板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする