TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの 粘着クリーナー
TRUSCOの 粘着クリーナー用テープ
カーペットローラー交換用粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
61448845
品番
CRT16070
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
(株)ニトムズ製の特殊なすじ塗り粘着加工でゴミを絡み取りきれいにします。転がす方向が分かりやすい矢印の印刷付です。切りやすいミシン目が入っています。
トラスコ品番
161-0240
適合本体
ニトムズC2440、C2430、C3320、C3310、C2150、C2140、C3111
材質
特殊すじ塗り粘着加工紙
質量(kg)
1.4
色
白
テープ幅(mm)
160×70周
商品タイプ
スペア
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りつきますので使用しないでください。※テープの保管は高温多湿の所や直射日光を避けてください。※このテープはカーペットを傷めないよう、工夫しておりますが、絹や毛足の長いじゅうたん(20mm以上)また、繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。※のり残りや繊維の抜けがあった場合は、使用を中止してください。