3/22より値下げ!現場を応援
martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
セーフティカッターSECUNORM175
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61448854
品番
145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2218
適合本体
SECUNORM 175
全長(mm)
39
質量(g)
16.3
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
ステンレス