martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
セーフティカッターSECUPRO625
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61448888
品番
199
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2177
適合本体
SECUPRO 625
全長(mm)
60
質量(g)
43
刃厚(mm)
0.63
材質(刃)
ステンレス