92043 カートンカッターSECUMAX320 martor 61449143 92043 カートンカッターSECUMAX320 martor 61449143 92043 カートンカッターSECUMAX320 martor 61449143 92043 カートンカッターSECUMAX320 martor 61449143 92043 カートンカッターSECUMAX320 martor 61449143 92043 カートンカッターSECUMAX320 martor 61449143

カートンカッターSECUMAX320

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード61449143 品番92043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1枚で4か所使用可能です。

トラスコ品番160-9426 長さ(mm)26 幅(mm)18.5 質量(g)17 刃厚(mm)0.4 材質(刃)合金工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする