TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
カラー業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
61449159
品番
A-0045B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
容量(L)
45
色
青
厚さ(mm)
0.03
用途
ゴミ分別用。部品などの保管、管理。
トラスコ品番
161-0389
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
280
寸法(横×縦)(mm)
800×650