カラー業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 61449204 品番 A-0070Y
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。

容量(L)70 厚さ(mm)0.04 用途ゴミ分別用。部品などの保管、管理。 トラスコ品番161-0395 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)520 寸法(横×縦)(mm)900×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする