Y553-6406 ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCO 61450008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロゼットワッシャー(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14個)
呼び寸法M6
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)16
内容量1パック(14個)注文コード61450008品番Y553-6406
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。

用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。厚さ(mm)3.5材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ質量(g)54呼び寸法M6種類ロゼットワッシャートラスコ品番161-0218内径(Φmm)6.5外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする