ネズミ粘着シートプロボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 61450053 品番 106148
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

安全な高性能特殊粘着剤を使用し、強力に絡みつきます。超強耐水紙で捕獲まで繰り返しご使用いただけ、経済的です。

用途小型ネズミ〜大型ネズミ捕獲用。寄生虫やダニ、その他害虫の駆除。 トラスコ品番819-4102 種別粘着シート 材質シート:紙、粘着剤:ゴム系ホットメルト 長さ(mm)337 幅(mm)120 質量(kg)1.52 高さ(mm)23
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。※極端な低温場所では粘着力低下します。(最適:5〜40℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61450053
2024-04-03
用途:
害獣退散

チュー太郎が飛び越えちゃうので、何枚もおいてます。
もう少し大きめだと置く枚数へって助かるのですが、ないものねだりはやめて
チュー太郎との駆け引きに全力で取り組ませて頂いてます。

対象商品:
61448197
2023-11-29
用途:
ネズミの捕獲駆除

軒下の通り道に餌を置いてしかけました、こねずみですが三日連続で三匹捕獲できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする