皿木ネジSPAX WIROX(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 61450245 品番 4191010450602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。

用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 トラスコ品番149-6229 材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理) 質量(g)100 先端形状4CUT 適合ビットT20 ねじ部長さ(mm)37
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。※防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする