※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカーボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 61450306 品番 MC1BOX-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。

用途マーキングしにくい電線などに。 トラスコ品番160-9223 寸法(mm)適用貼紙:30×9.5 質量(g)20 使用温度範囲(℃)5〜65 縦(mm)11.5 横(mm)32.6
注意
※適用ケーブルタイ幅4.8mm以下、厚み1.7mm以下。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61450306
2023-12-05
用途:
キャプタイヤの識別

キャプタイヤの識別に後付けでき見栄えもよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする