曜日別特売
HCTP-6075 OPPテープHCテープ 橋本クロス 61450893

 

HCTP-6075 OPPテープHCテープ 橋本クロス 61450893
HCTP-6075 OPPテープHCテープ 橋本クロス 61450893

OPPテープHCテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(24巻)
幅(mm)75
テープ幅(mm)75
厚さ(mm)0.06
内容量1箱(24巻)注文コード61450893品番HCTP-6075
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。

透明テープ幅(mm)75テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系粘着力4.3N/10mmトラスコ品番161-1004材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.06質量(kg)12長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)44.8特性透明紙管長さ(mm)76最大テープ外径(Φmm)123
注意
※本製品は包装、梱包用粘着テープです。※テープカッターは付属しません。※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。※電気絶縁用には使用できません。※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする